{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP52 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Z pierścieniem nastawczym | tak | |
| Liczba pierścieni nastawczych | 1 szt. | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt w calach, cal | 0,0001 cal | |
| Funkcja preset | tak | |
| Wysokość cyfr | 8,5 mm | |
| Przełączanie pomiar względny/bezwzględny | tak | |
| Liczba iglic pomiarowych | 3 szt. | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Iglice pomiarowe | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Dokładność ± | 4 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 4 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 6 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 12 mm | |
| Norma | DIN 863-4 |
| Numer artykułu | 1923574 | |
| EAN / GTIN | 4029713049843 | |
| Numer producenta | 1923574 | |
| Numer L | L40510 2688 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |