Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 20 - 25 mm

Nr art.: 1923520
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Stopień ochrony IP IP52
Opakowanie Etui
Ze wzorcem nastawczym tak; tak
Liczba wzorców nastawczych 1 szt.; 1 szt.
Długość wymiaru nastawczego 20 mm; 25 mm; 20 mm; 25 mm
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Odczyt w calach, cal 0,0001 cal
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 8,5 mm
Podświetlenie wyświetlacza tak
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Liczba iglic pomiarowych 3 szt.
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 4 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,004 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 20 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma DIN 863-4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1923520
EAN / GTIN 4029713049720
Numer producenta 1923520
Numer L L40510 2634
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-4
  • Reading: 0,001 mm / .00005 inch
  • Protection class IP52
  • LCD display 8,5 mm
  • Ratchet stop
  • For through holes
  • From measuring range 12 mm for through and blind holes
  • From measuring range 12 mm with cabide tipped measuring faces

Opis:

Dig. 3 point internal micrometer IP52 with Ring 20 - 25 mm

Cecha szcz.:

  • IP class: IP 52
  • Reading: 0.001 mm
  • Measuring range (mm): 20 - 25
  • Error Limit (mm): 0.004 mm
  • Error Limit (µm): 4 µm
  • Measuring depth: 68 mm

Norma:

DIN 863-4