Basic unit for dig. 3 point internal micrometer IP52 20-100 mm

Nr art.: 1923200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Z pierścieniem nastawczym tak
Liczba pierścieni nastawczych 1 szt.
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Odczyt w calach, cal 0,0001 cal
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 8,5 mm
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Liczba iglic pomiarowych 3 szt.
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Norma DIN 863-4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1923200
EAN / GTIN 4029713049652
Numer producenta 1923200
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Reading: 0,001 mm / .00005 inch
  • Protection class IP52
  • LCD display 8,5 mm
  • Ratchet stop
  • Mounting thread for changing of meausring heads

Opis:

Basic unit for dig. 3 point internal micrometer IP52 20-100 mm

Cecha szcz.:

  • IP class: IP 52
  • Reading: 0.001 mm
  • Measuring range (mm): 20 - 100

Norma:

DIN 863-4