Swivel foot with rubber pad

Nr art.: 19227
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość 130 mm
Szerokość 60 mm
Wysokość 56 mm
Rodzaj produktu Ramię wychylne
Materiał z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19227
EAN / GTIN 4031405192270
Numer producenta 019227
Numer L L90110 1101
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Idealny do stosowania na kratach i jako część zamienna
  • Nadaje się do drabin o szerokości szyny 25 mm, łącznie z materiałem montażowym
  • Zawiera materiał montażowy
  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 60mm
  • Wysokość: 56 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Długość: 130 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi