nivello® foot plate electrically conductive for depth of side-rail 85 / 98 mm

Nr art.: 19220
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 19220
EAN / GTIN 4031405192201
Numer producenta 019220
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do drabin produkowanych od 2019 roku z butem wewnętrznym Nivello®

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 32mm
  • Wysokość: 13 mm
  • Długość: 95mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi