{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Z pierścieniem nastawczym | zak | |
| Liczba pierścieni nastawczych | 1 szt. | |
| Odczyt | 0,001 mm; 0,005 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym | nie | |
| Liczba iglic pomiarowych | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Iglice pomiarowe | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Dokładność ± | 7 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 7 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 175 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 200 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 1921542 | |
| EAN / GTIN | 4029713018290 | |
| Numer producenta | 1921542 | |
| Numer L | L40510 1887 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |