3-point internal micrometer incl. setting ring 16-20mm

Nr art.: 1921518
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Z pierścieniem nastawczym tak
Liczba pierścieni nastawczych 1 szt.
Odczyt, milimetr 0,001 mm; 0,005 mm
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Liczba iglic pomiarowych 3 szt.
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 4 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 4 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 16 mm
Maks. zakres pomiarowy 20 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1921518
EAN / GTIN 4029713018177
Numer producenta 1921518
Numer L L40510 2440
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-4
  • Reading: 0,001 mm*
  • Reading: 0,005 mm
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Pitch 0,5 mm
  • Carbide tipped measuring pins from measuring range 12 mm
  • Ratchet stop
  • From measuring range 12 mm for through and blind holes
  • Calibration certificate for ring and device

Opis:

3-point internal micrometer incl. setting ring 16-20mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.001 mm
  • Measuring range (mm): 16 - 20
  • Error Limit (mm): 0.004 mm
  • Error Limit (µm): 4 µm
  • Measuring depth: 64 mm

Norma:

863-4