ALICATE DE CORTE DIAG MECH 160MM SLS

N.º do artigo: 192.16CPESLS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Zona de proteção ESD (EPA) não
Cor rojo; negro
Forma do mordente/boca pontiagudo
Posição do mordente/boca reto
Largura do mordente/boca 24 mm
Para Alambre (blando); Alambre de piano
Tipo de articulação articulação encaixada
Com mola de abertura sim
Índice peça individual
Tipo de produto alicate de corte lateral
Propriedades função de corte
Material aço cromo-molibdénio
Superfície cromado
Processo de fabrico com forja
Comprimento total 160 mm
Peso total 225 g

Identificação e classificação

Número do artigo 192.16CPESLS
EAN/GTIN 3662424028328
Número do fabricante 192.16CPESLS
Número L L60130 8712
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Bordes de corte diseñados para cortar suavemente todo tipo de alambre: Alambre de piano, alambres blandos, materiales modernos
  • máx. 200 kg/mm²
  • Transmisión de palanca grande y eje desplazado para un esfuerzo mínimo al cortar
  • Acero al cromo-molibdeno-vanadio para una larga vida útil
  • Alta dureza de los filos de corte: 61/63 HRc
  • Cubiertas ergonómicas de material muy resistente a los productos químicos
  • Muelle de compresión de apertura extraíble, también se puede volver a colocar en caso necesario
  • Cromado.

Característica:

  • B [mm]: 24,0
  • C [mm]: 18,0
  • d máx. [mm]: 1,6
  • E [mm]: 10,0
  • L [mm]: 160
  • Mge: 1
  • [g]: 225