{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| min. zakres stosowania | 0 mm | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (357 / SR44) | |
| maks. zakres stosowania | 300 mm | |
| Seria | Digimatic | |
| Oznaczenie producenta | HDM-AX | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odczyt | 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Wysokość cyfr | 11 mm | |
| Złącze | Złącze Digimatic | |
| Wartości odczytu | 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Rodzaj produktu | wysokościomierz | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 300 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Granica błędu | 0,02 mm | |
| Odchyłka prostokątności (czołowa) ± | 20 µm | |
| Metoda przesuwu sań pomiarowych | ręcznie | |
| Materiał końcówki pomiarowej | z węglików spiekanych | |
| Szerokość kolumny pomiarowej | 185 mm | |
| Głębokość kolumny pomiarowej | 290 mm | |
| Protokół kontrolny | nie | |
| Właściwości | Funkcja ABS; Funkcja HOLD; Funkcja preset | |
| Wysokość całkowita | 605 mm |
| Numer artykułu | 192-663-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368583396 | |
| Numer producenta | 192-663-10 | |
| Numer L | L40010 16668 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |