Hook for special ladders, round up to 50 mm

Nr art.: 19177
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 19177
EAN / GTIN 4031405191778
Numer producenta 019177
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 26mm
  • Średnica/wspornik do: 50 mm
  • Rodzaj haczyka: okrągły
  • Długość: 114mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal powlekana
  • Konstrukcja materiału: plastikowa osłona
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi