Frezy zgrubno - wykańczające, bez powłoki, ⌀ k12 DC: 20mm

Nr art.: 191710 20
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
169 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ k12 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka bez powłoki
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 20 mm
Długość skrawania Lc 38 mm
Długość całkowita L 104 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Klasa tolerancji k12
Materiał skrawający HSS Co 8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 20 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,06 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Schruppschlichtfräser
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 4
Posuw na ząb w stal < 750 N/mm2
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi NF
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-CO8
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji k12
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 844 B
Litera określająca kształt numer normy B
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 191710 20
EAN / GTIN 4045197104823
Numer producenta 191710 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
83
Stal < 500 N/mm²
P
30
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
23
CuZn
N
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

drobna, zaszlifowana geometria dzieląca wiór.