Freză de semi-degroşare, neacoperită, ⌀ k12 DC: 20mm

Cod articol.: 191710 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ k12 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire Nein
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02001005
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 20 mm
Lungimea cozii 0 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș HSS Co 10
Material tăiș, denumire producător HSS-CO8
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş 20 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă k12
Lungime de tăiere 38 mm
Tip de freză ISO Freză
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 4
Număr tăișuri efective (frontal) 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 30 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,5 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 48 mm
Lungime utilă 38 mm
Lungimea totală 104 mm
Greutate 144 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844 B
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. 20 mm; 38 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 191710 20
EAN / GTIN 4045197104823
Număr producător 191710 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
25
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil cu pas fin, pentru semi-degroşare.