Information stickers for platform ladders platform height < 2.50 m Sticker 19088

Nr art.: 19158
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość B 40 mm
Wysokość H 150 mm
Liczba tablic/naklejek 20 szt.
Rodzaj produktu Naklejka
Platformy Prostokąt
Fotoluminescencyjny nie
Sposób dostawy szt.
Materiał Folia PVC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19158
EAN / GTIN 4031405191587
Numer producenta 019158
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zgodnie z normą DIN EN 131-3 należy dołączyć naklejki specyficzne dla produktu z instrukcją obsługi. Objaśnienie stosowanych piktogramów można znaleźć na stronie www.steigtechnik.de
  • Wyjaśnienie zastosowanych piktogramów można znaleźć w naszym pliku PDF w sekcji Pliki do pobrania
  • Pasuje do zamówienia nr. 052408, 052409, 052508, 052509
  • 1 opak. = 20 sztuk

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 40mm
  • Długość: 150 mm
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi