Information sticker for double-sided ladders with double-sided access Sticker 19020

Nr art.: 19140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Oznaczenie producenta Hinweis-Aufkleber für Stehleitern beidseitig begehbar
Kolor Niebieskie; Żółty; Białe
Szerokość B 40 mm
Liczba tablic/naklejek na arkusz 20 szt.
Liczba arkuszy 1 szt.
Rodzaj produktu Naklejka
Platformy Prostokąt
Sposób dostawy Arkusz
Materiał Folia PVC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19140
EAN / GTIN 4031405191402
Numer producenta 019140
Numer L L90110 640
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zgodnie z normą DIN EN 131-3 należy dołączyć naklejki specyficzne dla produktu z instrukcją obsługi. Objaśnienie stosowanych piktogramów można znaleźć na stronie www.steigtechnik.de
  • 1 opak. = 20 sztuk

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 40mm
  • Długość: 150 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi