Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego ∙ dł. x szer. x wys.: 470 mm x 250 mm x 215 mm

Nr art.: 190L-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Skrzynki na narzędzia
Materiał aluminium; z tworzywa sztucznego
Szerokość zewnętrzna 470 mm
Wysokość zewnętrzna 250 mm
Głębokość zewnętrzna 215 mm
Masa 2,41 kg
Zapięcie Zacisk
Wyposażenie Uchwyt do przenoszenia
Kolor Niebieskie; Czarny
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 190L-2
EAN / GTIN 4000896150533
Numer producenta 190L-2
Numer L L60150 51
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Dwa wyjmowane pojemniki na drobne przedmioty wewnątrz pokrywy

Mobilne stanowisko pracy
  • Dla profesjonalistów i wymagających majsterkowiczów
  • Wyjątkowo wytrzymała konstrukcja
  • Maksymalna pojemność i przestrzeń do przechowywania pomimo kompaktowych wymiarów
  • Bezpieczne przenoszenie dzięki wytrzymałej rączce z aluminium
  • Solidne zamknięcia aluminiowe z pałąkiem zaciskowym
  • Dwie wyjmowane wkładki
  • Tworzywo sztuczne, HAZET niebieski / czarny
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 470 mm x 250 mm x 215 mm
  • Waga netto (kg): 2,41 kg