Cutie de scule din plastic

Cod articol.: 190L-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Culoarea albastru; negru
Tip produs Cutie de scule
Echipament Mâner
Închidere Blocare cu tensiune
Dimensiune exterioară l 470 mm
Dimensiune exterioară H 250 mm
Dimensiune externă adâncime 215 mm
Material aluminiu; plastic
Greutate 2,41 kg
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 190L-2
EAN / GTIN 4000896150533
Număr producător 190L-2
L-Număr L60150 51
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Două cutii demontabile pentru piese mici în interiorul capacului

Loc de muncă mobil
  • Pentru profesioniști și amatori
  • Varianta extrem de robustă
  • Volum și spațiu de depozitare maxim posibil în pofida dimensiunilor compacte
  • Transport sigur datorită mânerului din aluminiu rezistent
  • Dispozitive de închidere stabile, tip bridă din aluminiu
  • Două suporturi extensibile
  • Material plastic, albastru HAZET / negru
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 470 mm x 250 mm x 215 mm
  • Greutate netă (kg): 2.41 kg