• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Tool module with tool assortment

Nr art.: 1899694
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Liczba narzędzi 28
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1899694
EAN / GTIN 4010886860151
Numer producenta 1899694
Numer L L60160 69
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Supplied in 1500 ES modules
  • Made of impact-resistant ABS plastic, black grained
  • Oil and acid resistent
  • Each tool is securely held in its own pocket, grip recesses facilitate removal of the tools

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: ABS plastic
  • REACH registration available: no
  • Storage: ES plastic module
  • Total length [mm]: 310 mm
  • Total width [mm]: 315 mm
  • VDE certified: no