Bevel protractor Length 170 mm, Sector Ø 85 mm

Nr art.: 1885.00
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
Rodzaj produktu Protractor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1885.00
EAN / GTIN 3148518336789
Numer producenta 1885.00
Numer L L60130 5024
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Stainless steel, finely ground
  • Base of degree gauge with mm graduation
  • Double measuring graduation from 0° - 180°
  • Ø of degree gauge: 85 mm
  • Length of scale: 170 mm
  • Easy to read due to illuminated pointer

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 170
  • [g]: 150