Voltage tester 6-48 Volt AC/DC

Nr art.: 1881647
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Stopień ochrony IP IP40
Klasa ochrony (elektrotechnika) Klasa ochrony III
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa niskonapięciowa
Zasilanie energią Bez zasilania
Wskazanie Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,
Pomiar RMS
Wskazanie (DC) min. 6 V
Wskazanie (DC) maks. 48 V
Wskazanie (AC) min. 6 V
Wskazanie (AC) maks. 48 V
Liczba kabli 2 szt.
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP; Klasa ochrony (elektrotechnika)
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Kontrola biegunowości; Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem nie
Kategoria przepięcia CAT III
Właściwości Alarm wibracyjny
Norma DIN VDE 0411-1; IEC / DIN EN 61010-1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 145 mm
Szerokość 25 mm
Wysokość 16 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1881647
EAN / GTIN 4010886859643
Numer producenta 1881647
Numer L L60160 5114
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Use: automobile, utility vehicles
  • LED displays the voltage in the area of 12, 24, 48 V as well as the polarity
  • For work in confined areas
  • IEC / EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
  • Measurements: 145 x 25 x 16mm
  • Protection classification IP40, protection class III

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Batteries included: no
  • Design: automotive and commercial vehicle, with integrated piercing unit for use in hard-to-reach places
  • Measuring range [Volt]: 3-48 V
  • Protection class [volts]: 40
  • Protection class: III
  • REACH registration available: no
  • Single test with 10,000 V AC: no
  • Total length [mm]: 145 mm
  • VDE certified: no