Szablon gwintowy, gwint metryczny 60°, 0

Nr art.: 188-122
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do gwintu M
Do min. skoku gwintu 0,4 mm
Do maks. skoku gwintu 7 mm
Liczba listków 21 szt.
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Wzorce do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 188-122
EAN / GTIN 4946368047454
Numer producenta 188-122
Numer L L40010 10148
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Skok gwintu jest wytłoczony. Przestawki metryczne, UNF i Whitwortha

Cecha szcz.:

calowy – metryczny: metryczne