Combination pliers, 200 mm

Nr art.: 187AP.20CPE
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk Kształt owalny; wersja płaska
Długość szczęk 42 mm
Szerokość szczęk 26 mm
Wykonanie szczęk wersja rowkowana
Możliwość użycia do Drut (miękki); Drut fortepianowy
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Stal węglowa (C70)
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita L 205 mm
Masa całkowita 300 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 187AP.20CPE
EAN / GTIN 3662424087271
Numer producenta 187AP.20CPE
Numer L L60130 10191
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Flat and oval inserts, fluted, combined with high cutting performance
  • Cutting edges that ensure a clean cut on any type of wire: soft wire, modern materials and piano wire according to the following dimensions: 187AP.20 CPE: 2.2mm 205 kg/mm²
  • The geometry significantly lowers the cutting force thanks to an offset axis and a special cutting profile
  • Special durable, good cutting, induction hardened carbon steel alloy
  • Ergonomic, chemical resistant bi-material covers with: - Return spring - retaining ring (the retaining ring increases the nominal length by 10 mm)
  • Design: Chrome-plated, corrosion-resistant

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 42
  • E [mm]: 11.5
  • L [mm]: 205
  • Piano wire Ø[mm]: 2.2
  • [g]: 300