{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | rød; sort | |
| Form, kæber/mund | flad; oval | |
| Længde, kæber/mund | 42 mm | |
| Bredde, kæber/mund | 26 mm | |
| Version, kæber/mund | riflet | |
| Egnet til | wire (blød); pianotråd | |
| Type, led | gennemgående led | |
| Med returfjeder | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | kombinationstang | |
| Egenskaber | skærefunktion | |
| Materiale | kulstofstål (C70) | |
| Overflade | forkromet | |
| Fremstillingsproces | hærdet | |
| Længde i alt L | 205 mm | |
| Vægt, samlet | 300 g |
| Artikelnummer | 187AP.20CPE | |
| EAN/GTIN | 3662424087271 | |
| Producentnummer | 187AP.20CPE | |
| L-nummer | L60130 10191 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |