ES module empty

Nr art.: 1879227
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Trough insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1879227
EAN / GTIN 4010886860557
Numer producenta 1879227
Numer L L60160 354
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Resistant to oil and acids
  • For keeping order in the GEDORE tool trolleys and mobile workbenches with variable drawer divisions
  • Dimensions: W 157.5 x D 310 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 42 mm
  • Total length [mm]: 310 mm
  • Total width [mm]: 158 mm
  • VDE certified: no