Opaska elastyczna TYFIX 50x20x80 mm C60

Nr art.: 1872
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 1872
EAN / GTIN 9009010018723
Numer producenta 1872
Numer L L50140 578
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ręczna gładzarka TYFIX to gładzarka służąca do wygładzania powierzchni.
  • Do jego głównych zadań należy okrawanie, rdza, polerowanie oraz usuwanie zabrudzeń i farby.
  • TYFIX jest produktem chętnie stosowanym przede wszystkim w gospodarstwie domowym do zabezpieczania urządzeń gospodarstwa domowego, garnków itp.
  • z stali nierdzewnej i aluminium.
  • Można go również bez problemu stosować do czyszczenia fug między płytkami.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 20 m/s
  • specyfikacja: C 60 – BE5
  • Wymiary: B x C x L = 50 x 20 x 80

Zaleta:

  • Dobry asortyment
  • Zastosowanie uniwersalne

Zastosowanie:

  • Do okrawania zadziorów, rdzy, polerowania oraz usuwania zabrudzeń i farby
  • Do czyszczenia urządzeń gospodarstwa domowego, garnków itp. wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do okrawania zadziorów, rdzy, polerowania oraz usuwania zabrudzeń i farby
  • Do czyszczenia urządzeń gospodarstwa domowego, garnków itp. wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium