Glisieră manuală TYFIX 50x20x80 mm C60

Cod articol.: 1872
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 1872
EAN / GTIN 9009010018723
Număr producător 1872
L-Număr L50140 578
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Racleta manuală TYFIX este o racletă abrazivă pentru îmbunătățirea suprafețelor. Debavurarea, deraparea, lustruirea și îndepărtarea murdăriei și a vopselei sunt printre principalele sale sarcini. TYFIX este un produs popular, în special în gospodărie, pentru curățarea aparatelor electrocasnice din oțel inoxidabil și aluminiu, a oalelor și cratițelor etc.. De asemenea, poate fi folosit pentru a curăța fără probleme rosturile gresiei.

Caracteristică:

  • Formă: 90TY TYFIX
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 20 m/s.
  • Specificaţie : C 60 - BE5
  • Dimensiuni (L x C x L): 50 x 20 x 80 mm
  • Diametru: 50 mm
  • Concentrație: 20 mm
  • Alezaj: 80 mm

Avantaj:

  • Gamă bună
  • Utilizare universală

Aplicaţie:

  • Pentru debavurare, derustrare, lustruire și îndepărtarea murdăriei și a vopselei
  • Pentru curățarea aparatelor de uz casnic din oțel inoxidabil și aluminiu, a cratițelor etc.