• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dig. micrometer IP65 DataVariable output 0 - 25 mm

Nr art.: 1866510
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Stopień ochrony IP IP65
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Odczyt w calach, cal 0,0001 cal
Wysokość cyfr 10 mm
Podświetlenie wyświetlacza tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Dokładność ± 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,002 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma norma zakładowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1866510
EAN / GTIN 4029713060015
Numer producenta 1866510
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Reading: 0,001 mm / .00005 inch
  • Protection class IP65
  • LCD display 10 mm
  • Ratchet stop
  • Carbide measuring faces
  • Spindle stainless, hardened and smoothed
  • Frame lacquered
  • Thermally insulated
  • Factory standard

Opis:

Dig. micrometer IP65 DataVariable output 0 - 25 mm

Cecha szcz.:

  • Error Limit (mm): 0.002 mm
  • Error Limit (µm): 2 µm
  • Spindle pitch_mm: 0.5
  • Error limit Measuring range µm: 2 µm