{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do promienia min. | 0,5 mm | |
| Liczba listków | 26 szt. | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Do promienia maks. | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Promieniomierz | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 186-902 | |
| EAN / GTIN | 4946368047270 | |
| Numer producenta | 186-902 | |
| Numer L | L40010 10564 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |