Szczypce uniwersalne płaskie wzmocnione ∙ Długość: 200 mm

Nr art.: 1851M-44
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
Rodzaj produktu Multi-function pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1851M-44
EAN / GTIN 4000896144914
Numer producenta 1851M-44
Numer L L60140 3413
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Performance class H (piano wire, hardened steel wire)
  • Optimum leverage ratio due to small distance between joint and cutting edges
  • Induction-hardened cutting edges with grind
  • Cutting edge hardness: 64 HRC
  • Ergonomically shaped HAZET 2-component plastic handle covers (blue/black)
  • Surface: polished, blasted
  • DIN ISO 5746
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 200 mm
  • Net weight: 0.32 kg