Kraftig kombinationstang

Art.-nr.: 1851M-44
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1851M-44
EAN/GTIN 4000896144914
Producentnummer 1851M-44
L-nummer L60140 3413

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Performance klasse H (klavertråd, hærdet ståltråd)
  • Reduceret indsats ved at flytte drejepunktet til skærekanten
  • Induktivt hærdet skærekant med facet
  • Skæring hårdhed: 64 HRC
  • Ergonomiske HAZET 2-komponent plast greb dæksler (blå/sort)
  • Overflade: Poleret, blæst
  • DIN ISO 5746
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 200 mm
  • Nettovægt (kg): 0,32 kg