Long half-round nose pliers 200 mm Safety Lock System

Nr art.: 185.20CPESLS
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Długość szczęk 75 mm
Szerokość szczęk 18 mm
Wykonanie szczęk wersja rowkowana
Możliwość użycia do Drut miedziany
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 200 mm
Masa całkowita 215 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 185.20CPESLS
EAN / GTIN 3662424028366
Numer producenta 185.20CPESLS
Numer L L60130 8713
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Equipped with FACOM®'s SLS system to prevent accidental falling.
  • The special securing by means of crimped steel cable with rotation option for more working comfort when working at heights.
  • Fine jaws, finely serrated, with recess for round material
  • Side wire cutter for copper wire and hard steel wire (max. 160 kg/mm²)
  • Ergonomic covers made of very chemical-resistant material
  • Removable opening compression spring, can also be reinserted if required
  • Chrome-plated

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 75
  • d [mm]: 2.9
  • E [mm]: 3.6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 215