ALICATE 1/2 REDONDOS 200MM SLS

N.º do artigo: 185.20CPESLS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Zona de proteção ESD (EPA) não
Cor rojo; negro
Forma do mordente/boca forma plana-redonda
Comprimento do mordente/boca 75 mm
Largura do mordente/boca 18 mm
Modelo de mordente/boca com estrias
Para fio de cobre
Chanfro de corte sem faceta
Tipo de articulação articulação encaixada
Com mola de abertura sim
Índice peça individual
Tipo de produto alicate plano/alicate de pontas redondas
Propriedades função de corte
Material Aço
Superfície cromado
Processo de fabrico com forja
Comprimento total 200 mm
Peso total 215 g

Identificação e classificação

Número do artigo 185.20CPESLS
EAN/GTIN 3662424028366
Número do fabricante 185.20CPESLS
Número L L60130 8713
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante un cable de acero prensado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Mordazas dentadas finas, con rebaje para material redondo
  • Cortador de alambre lateral para alambre de cobre y alambre de acero duro
  • máx. 160 kg/mm²
  • Tapas ergonómicas de material muy resistente a los productos químicos
  • Muelle de compresión de apertura extraíble, también se puede volver a colocar en caso necesario
  • Cromado.

Característica:

  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 75
  • d [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 215