Szczypce do pierścieni zabezpieczających ∙ Długość: 200 mm

Nr art.: 1847-61
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
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 30 stopni
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Z uchwytem tak
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DINISO 5256
Długość całkowita 200 mm
Masa całkowita 180 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1847-61
EAN / GTIN 4000896058761
Numer producenta 1847-61
Numer L L60140 2557
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Operation of snap rings / circlips on flange and cardan shafts for VW e.g. T4
  • Jaws bent 30°
  • Surface: chrome-plated
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 200 mm
  • Net weight: 0.18 kg