Alicate para anillos de seguridad ∙ 200 mm

Número de artículo: 1847-61
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 30 grados
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Mango presente
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado
Norma DIN ISO 5256
Longitud total 200 mm
Peso total 180 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 1847-61
EAN / GTIN 4000896058761
Número del fabricante 1847-61
Número L L60140 2557
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de anillos de muelle/anillos de seguridad en árboles abridados y articulados en VW p. ej. T4
  • Mordazas en ángulo de 30°
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 200 mm
  • Peso neto (kg): 0.18 kg