{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czarny | |
| Położenie końcówki | odsadzone | |
| Kątowniki | 90 stopni | |
| Materiał końcówki | stal | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | zak | |
| Platformy | Kształt B | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 | Do zewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Właściwości | Wymienne końcówki | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Powierzchnia | Fosforowanie manganowe | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN 5254 | |
| Długość całkowita | 172 mm | |
| Masa całkowita | 120 g |
| Numer artykułu | 1845B-19 | |
| EAN / GTIN | 4000896048717 | |
| Numer producenta | 1845B-19 | |
| Numer L | L60140 3916 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |