Kleště na pojistné kroužky

Č. pol.: 1845B-19
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1845B-19
EAN/GTIN 4000896048717
Číslo výrobcu 1845B-19
Číslo L L60140 3916

Popis

Popis:

  • Bezpečná a rychlá práce
  • Vysoká stabilita pojistných kroužků díky vysoce přesným, konickým, podbroušeným hrotům (fosfátovaným)
  • Celoplastové těleso
    • Extrémně odolné kovové jádro sahající hluboko do kleštiny
    • Lehké – ergonomický tvar
  • Zpětná pružina
  • Zajištění proti přetočení, hroty přivařené k masivnímu ocelovému jádru
  • Hroty zahnuté v úhlu 90° (tvar B)
  • Pro vnější pojistky
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 172 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.12 kg