{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | HACCP Aluminium-Stiel blau 140 cm | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | niebieskie; srebrna | |
| Długość | 1 400 mm | |
| Średnica | 20 mm; 30 mm | |
| Trzonek teleskopowy | nie | |
| Zakończenie trzonka | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Trzonek | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 18452143 | |
| EAN / GTIN | 4250560516282 | |
| Numer producenta | 18452143 | |
| Numer L | L00760 616 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |