Zestaw szczypiec do pierścieni zabezpieczających ∙ 4‑częściowy

Nr art.: 1845/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba narzędzi 4 szt.
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki odsadzone
Materiał końcówki stal
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Fosforowanie manganowe
Norma DIN 5254; DIN 5256
Masa całkowita 440 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1845/4
EAN / GTIN 4000896184132
Numer producenta 1845/4
Numer L L60140 3679
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Safe and fast working
  • Firm hold on the safety ring thanks to precise, conical and relief-ground jaws (phosphatized)
  • Solid plastic body
    • Extremely resilient metal core extends far into the pliers' shanks
    • Light-weight – ergonomically shaped
  • Readjusting spring
  • Twist-safe, tips are welded to the solid metal core
  • DIN 5254, DIN 5256
  • Made in Germany
  • Net weight: 0.44 kg
  • Number of tools: 4

W dostawie:

Circlip pliers 1845A-19
Circlip pliers 1845B-19
Circlip pliers 1845C-19
Circlip pliers 1845D-19