Sada kleští na pojistné kroužky

Č. pol.: 1845/4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1845/4
EAN/GTIN 4000896184132
Číslo výrobcu 1845/4
Číslo L L60140 3679

Popis

Popis:

  • Bezpečná a rychlá práce
  • Vysoká stabilita pojistných kroužků díky vysoce přesným, konickým, podbroušeným hrotům (fosfátovaným)
  • Celoplastové těleso
    • Extrémně odolné kovové jádro sahající hluboko do kleštiny
    • Lehké – ergonomický tvar
  • Zpětná pružina
  • Zajištění proti přetočení, hroty přivařené k masivnímu ocelovému jádru
  • DIN 5254, DIN 5256
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.44 kg
  • Počet ks nářadí: 4

Rozsah dodávky:

  • 1845A-19
  • 1845B-19
  • 1845C-19
  • 1845D-19