Wózki stołowe ESD

Nr art.: 1841
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7015
Odcień, Szare Łupkowy szary
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Z uchwytem do pchania tak
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 5 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 600 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Nośność półki górnej 80
Szerokość użytkowa 600 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Norma EN 61340 5-1
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 300 kg
Szerokość łącznie Bg 611 mm
Głębokość całkowita Tg 1 136 mm
Wysokość całkowita Hg 1 039 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1841
EAN / GTIN 4017976018416
Numer producenta 1841
Numer L L90080 153
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wersja przewodząca prąd. Rury stalowe i profile stalowe spawane, lakierowane proszkowo farbą przewodzącą prąd, kolor szary łupkowy RAL 7015. Konstrukcja śrubowa i wtykowa. 2 półki z płyty drewnopochodnej przewodzącej prąd zgodnie z normą DIN 68765, w kolorze jasnoszarym, z krawędzią o wysokości 5 mm. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE-ESD (elastomer termoplastyczny), przewodzące prąd elektryczny, piasty na łożyskach rolkowych z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi. Najwyższy komfort: Bardzo mały opór przy ruszaniu, toczenia i skręcania. Cicha praca na równych podłożach. Opony niepozostawiające śladów. Blokady na kołach skrętnych; nośność powierzchni ładunkowej górnej: 80 kg. długość całkowita: 980 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 300
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 600
  • Wysokość kondygnacji (mm): 206, 827
  • Długość całkowita (mm): 1136
  • Całkowita szerokość (mm): 611
  • Całkowita wysokość (mm): 1039
  • Opony: TPE-ESD
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32