Carrello da tavolo ESD

Codice art.: 1841
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 7015
Tonalità cromatica, grigio Grigio ardesia
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore grigio
Con maniglia sì
Con superficie di carico sì
Altezza bordo 5 mm
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 600 mm
Profondità piano di carico 1.000 mm
Portata piano di carico superiore 80
Larghezza utile 600 mm
Profondità utile 1.000 mm
Tipo di rotella fixed wheel; swivel castor
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto carrelli
Normativa EN 61340 5-1
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 300
Larghezza complessiva Bg 611 mm
Profondità totale Tg 1.136 mm
Altezza complessiva Hg 1.039 mm
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1841
EAN / GTIN 4017976018416
Codice del produttore 1841
Numero-L L90080 153
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Versione elettricamente conduttiva. Tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere elettricamente conduttivi, grigio ardesia RAL 7015. Costruzione a vite e a innesto. 2 ripiani in pannello di legno conduttivo secondo DIN 68765, grigio chiaro, con bordo alto 5 mm. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, ruote con pneumatici TPE-ESD (elastomero termoplastico), elettricamente conduttive, mozzi con cuscinetti a sfere di precisione. Massimo comfort: Resistenza all’avviamento, al rotolamento e alla rotazione molto bassa. Funzionamento silenzioso su pavimenti piani. Pneumatici antitraccia. Fermi sulle ruote piroettanti. Capacità di carico del piano di carico superiore 80 kg. Lunghezza complessiva: 980 mm.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 300
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 600
  • Altezze dei piani (mm): 206, 827
  • lunghezza totale (mm): 1136
  • Larghezza totale (mm): 611
  • Altezza totale (mm): 1039
  • Pneumatici: TPE-ESD
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32