Module insert with round blade RED

Nr art.: 1830821
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria 8146
Oznaczenie producenta Modul-Einsatz mit Rundmesser ROT
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Do przewodów o przekroju 16 mm2; 4 mm2
Rodzaj produktu końcówka kablowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1830821
EAN / GTIN 4010886855201
Numer producenta 1830821
Numer L L60160 6103
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For PVC insulation

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Plastic
  • REACH registration available: no
  • Surface: red
  • VDE certified: no
  • Wire cross-section [mm²]: 4-16
  • Wire gauge AWG: 10-5