• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Plastic clamp 1000V 160mm

Nr art.: 1828312
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Klamry
Maks. głębokość 160 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1828312
EAN / GTIN 4010886857168
Numer producenta 1828312
Numer L L60160 4113
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Inserted steel spring which externally cannot be accessed
  • For working under voltage up to 1000 V
  • Suitable up to 1000 V

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 160 mm
  • VDE certified: no