Rozwiertaki pełnowęglikowe MTR do szybkiej obróbki otworów przelotowych

Nr art.: 1827567
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Phillips bit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1827567
EAN / GTIN 7291075369151
Numer producenta 1827567
Numer L L24010 8

Opis

Opis:

  • Rozwiertak - pełny / lutowany, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 4 mm, średnica cięcia (DC): 2,5 mm, długość krawędzi tnącej (L): 12 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 60 mm, długość efektywna (LU): 31 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 1,9 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 4 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Średnica ostrza (DC) 2,5 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 12 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm
  • Długość użytkowa (LU) 31 mm