Rozwiertaki pełnowęglikowe MTR do szybkiej obróbki otworów przelotowych

Nr art.: 1823065
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1823065
EAN / GTIN 7291075369137
Numer producenta 1823065
Numer L L24010 89

Opis

Opis:

  • Rozwiertak - pełny / lutowany, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm, średnica cięcia (DC): 10 mm, długość krawędzi tnącej (L): 18 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 101 mm, długość efektywna (LU): 61 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 8 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 10 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 18 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Długość całkowita (OAL) 101 mm
  • Długość użytkowa (LU) 61 mm