• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Skala szklana + certyfikat kontroli 250

Nr art.: 182-531-10
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
Rodzaj produktu Wzorzec kalibracyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 182-531-10
EAN / GTIN 4946368386874
Numer producenta 182-531-10
Numer L L40010 10024
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wysokoprecyzyjne miarki szklane, wykonane przy użyciu znanej na całym świecie technologii pomiaru długości „Linear Scales” firmy Mitutoyo. Idealny do sprawdzania dokładności powiększenia projektorów profilowych i mikroskopów, a także dokładności przesuwu stołu w przyrządach pomiarowych.

Cecha szcz.:

  • Dokładność: (1,5+2L/1000) µm, gdzie L oznacza zmierzoną długość (mm),
  • Rozmiar / Wymiar: 0,605 X 0,13 X 0,15 M
  • Współczynnik rozszerzalności liniowej: (8+/-1) x 10-6/K
  • Materiał: Szkło sodowo-wodorotlenkowe
  • Zakres pomiarowy: 0-250
  • podziałka skali: 1
  • Grubość podziałek: 100
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a wooden case with certificate of inspection