Linijka stalowa, szeroka i sztywna, 600

Nr art.: 182-171
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Podziałka milimetr
Podziałka 0,5 mm; 1 mm
Granica błędu 0,18 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 600 mm
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 600 mm
Giętki/elastyczny nie
Nierdzewne tak
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 182-171
EAN / GTIN 4946368046167
Numer producenta 182-171
Numer L L40010 7801
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te sztywne i w pełni elastyczne linijki oferują następujące zalety: Wyraźne podziałki na matowych chromowanych powierzchniach. Stal odpuszczana.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 30 mm
  • grubość: 1,2 mm
  • Właściwości:
    • Wyraźne stopniowanie, chromowany z satynowym wykończeniem.
    • Nierdzewna, hartowana
    • Dokładność: +/-0,2 mm
    • Rozmiar / Wymiar: 0,655 X 0,041 X 0,002 M
    • wartość podziałki skali: 1 mm / 0,5 mm (po obu stronach)
    • Calowe/metryczne: Metryczne