• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Linijka stalowa, szeroka i sztywna, 24 c

Nr art.: 182-163
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
Podziałka cal
Podziałka 1/32 cal; 1/64 cal
Jednostka zakresu pomiarowego cal
Min. zakres pomiarowy 0 cal
Maks. zakres pomiarowy 24 cal
Materiał stal szlachetna (INOX)
Giętki/elastyczny nie
Nierdzewne tak
Klasa dokładności EG 2
Rodzaj produktu linijka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 182-163
EAN / GTIN 4946368046136
Numer producenta 182-163
Numer L L40010 14845
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te sztywne i w pełni elastyczne linijki oferują następujące zalety: Wyraźne podziałki na matowych chromowanych powierzchniach. Stal odpuszczana.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 0 813 cale
  • grubość: 1,2 mm
  • Właściwości:
    • Wyraźne stopniowanie, chromowany z satynowym wykończeniem.
    • Nierdzewna, hartowana
    • Dokładność: +/-0,008″
    • Zakres pomiarowy: 0-24
    • wartość podziałki skali: 1/10″, 1/100″, 1/32″, 1/64″
    • Calowe/metryczne: cal