Linijka stalowa, szeroka i sztywna, 150

Nr art.: 182-111
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
Rodzaj produktu Straight edge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 182-111
EAN / GTIN 4946368045979
Numer producenta 182-111
Numer L L40010 11541
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te sztywne i w pełni elastyczne linijki oferują następujące zalety: Wyraźne podziałki na matowych chromowanych powierzchniach. Stal odpuszczana.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 19 mm
  • grubość: 1,2 mm
  • Właściwości:
    • Wyraźne podziałki na matowych chromowanych powierzchniach
    • Stal odpuszczana nierdzewna poddana obróbce cieplnej
    • Dokładność: +/-0,15 mm
    • Rozmiar / Wymiar: 0,152 X 0,025 X 0,003 M
    • wartość podziałki skali: 1 mm / 0,5 mm (po obu stronach)
    • Calowe/metryczne: Metryczne