MULTIGRIP PLIER LOCK 300 MM PVC

Nr art.: 181B.30GPB
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 181B.30GPB
EAN / GTIN 3662424176845
Numer producenta 181B.30GPB
Numer L L60130 106532
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

Product strengths:
  • Self-gripping teeth + secondary hardening (HRC)
  • Long service life, strong grip
  • +60 mm capacity (250 mm)
  • ratchet mechanism: Open by pressing, close by ratcheting
  • Anti-pinch design reduces blood blisters
  • Mono-material handles reduce slipping and fatigue, easy to clean
  • chrome plating: Maximum corrosion resistance
  • 12-way adjustable

Cecha szcz.:

Technical data:
  • L [mm]: 309
  • B [mm]: 53.8
  • H [mm]: 15
  • Weight in kilograms: 0.62