Pince réglable laquée 245 mm

Réf.: 181B.30GPB
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
Référence article 181B.30GPB
EAN / GTIN 3662424176845
Réf. fabricant 181B.30GPB
Article hors catalogue L60130 106532
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

Épaisseurs des produits:
  • Dents auto-agrippantes + trempe secondaire (HRC)
  • Longue durée de vie, prise en main solide
  • +60 mm de capacité (250 mm)
  • mécanisme à cliquet: Ouverture par pression, fermeture par cliquet
  • La conception anti-pincement réduit les ampoules sanguines
  • Les poignées mono-matériau réduisent le glissement et la fatigue, et sont faciles à nettoyer.
  • chromage: Résistance maximale à la corrosion
  • 12 positions réglables

Caractéristique(s):

Caractéristiques techniques:
  • L [mm]: 309
  • B [mm]: 53,8
  • H [mm]: 15
  • Poids en kilogrammes: 0,62